カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(8)
  • ベッセイ(1)
  • SunGarden(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • オート(2)
  • アックスブレーン(1)
  • アズワン(16)
  • 吉岡刃物製作所(13)
  • ナリカ(11)
  • フジノス(9)
  • MULTI-CONTACT(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • 旭製作所(7)
  • ナカバヤシ(7)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(6)
  • キングジム(6)
  • リヒトラブ(5)
  • 三商(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はさむ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ エスコA4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズエスコ
620税込682
1式(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
はさむだけの簡単ファイル、分類に便利な5色(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)ミックス。
AC100V/680W フトン乾燥機 エスコAC100V/680W フトン乾燥機エスコ
24,800税込27,280
1台(1台)
翌日出荷
パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー質量(kg)4.3(付属品収納時)消費電力(W)680電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルターホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)タイマー最長150分(マイコン式)
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
13,500税込14,850
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
AC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 エスコAC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミアズワン品番65-5664-42
232x307mm クリップ式ファイル エスコ232x307mm クリップ式ファイルエスコ
820税込902
1冊
翌日出荷
パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付アズワン品番65-5655-34
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ エスコクランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16アズワン品番65-2137-52
A4 クリアーホルダー エスコA4 クリアーホルダーエスコ
4,080税込4,488
1組(100枚)
翌日出荷
A4判S型 はさむだけの簡単ファイル
クランプ(スチール製) エスコクランプ(スチール製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら