「はんだ こてさき温度計」の検索結果
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
アズワン品番65-2166-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)
アズワン品番65-2166-80
1台
¥97,700
税込¥107,470
翌日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー
従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷