AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
アズワン品番65-2166-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
全長(mm)384
容量(W)300
仕様ニクロムヒーター
エスコ品番EA304HB-300
直径(Φmm)(こて先)22
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)(こて先)420/450
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
消費電力(W)100
コテ先温度(℃)530
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)280
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)368
容量(W)200
仕様ニクロムヒーター
エスコ品番EA304HB-200
直径(Φmm)(こて先)18
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)(こて先)420/450
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)
質量(g)130
能力30W
最高温度(℃)半田こて: 600
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
消費電力(W)300
コテ先温度(℃)587
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)15
プラグ平型
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
消費電力(W)150
コテ先温度(℃)465
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)332
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)24
プラグ平型
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
消費電力(W)80
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)510
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)30
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
消費電力(W)60
コテ先温度(℃)440
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力15W
仕様セラミックヒーター
全長(mm)224
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
消費電力(W)200
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)8
プラグ平型
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
EA304AH-7用替こて先
仕様●入数:2本
エスコ品番EA304HE-1
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-15
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-20
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ