611件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152 刃長(mm)57 材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
5,840 税込6,424
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途布の裁断用に最適。 刃長(mm)100 硬度HRC60~61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1丁
8,350 税込9,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途布の裁断用 全長(mm)240 刃長(mm)105 エスコ品番EA540AH-1 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度HRC60~61°
1個
8,620 税込9,482
当日出荷

布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非粘着式 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。 コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
18,400 税込20,240
翌日出荷

1本
4,530 税込4,983
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
1本
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)100 パッケージサイズ(mm)103×295×25 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-2221-22
1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷


枝を固定する樹脂がついているので花を保持。フラワーアレンジメントまどで活用されています。通常の剪定鋏と同じくオフセット角がある為、手首を曲げずに作業が可能。
仕様●メーカー:BAHCO(バーコ)●型番:P64-20●全長:210mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12mm●重量:175g●バイパス型 アズワン品番65-5655-31
1本
4,770 税込5,247
翌日出荷


1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様●型番:PG-01-F●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12~20mm●重量:220g●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型 アズワン品番65-5655-29
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷

用途プラスティック電子部品果実の収穫
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷


オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

1丁ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143 質量(g)35 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレススチール
1本
1,150 税込1,265
当日出荷

刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:鍛造合金鋼 全長(mm)250 質量(g)410 刃長(mm)40 切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7 左右区別左利き用 アズワン品番64-7868-11
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

エスコ洋ばさみ
キャップ付。長い刃でA4サイズ短辺が一発で切れます。新聞や雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにも関わらず快適に使えます。
全長(mm)350 刃長(mm)220 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

端が丸いので安全に取り扱うことができます。
1丁
2,830 税込3,113
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,440 税込8,184
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに 全長(mm)170 質量(g)54 刃長(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本(1本)
1,820 税込2,002
9日以内出荷

刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200 質量(g)196 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ20 材質(刃)ステンレス鋼
1丁(1丁)
2,130 税込2,343
翌日出荷

仕様●材質:ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ●全長:90mm●刃長:16mm●刃先:先細、直刃
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷


左利き用
仕様●全長:150mm●刃長:50mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-31
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

左利き用 端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-93
1丁
6,720 税込7,392
翌日出荷

潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに最適なねじプライヤーと、様々な素材を強力にカットする万能はさみのセットです。 ツールホルダー付。
セット内容160mmねじプライヤー、160mm万能はさみ(2個組) 材質プライヤー:高炭素鋼、はさみ刃:刃物用特殊ステンレス 型番※ESCOオリジナルセット品
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,460 税込2,706
当日出荷