「ひも 伸縮」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利。
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッ
仕様●規格:55~85型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1218×685~1882×1058●重量(kg):0.4●展開生地サイズ:1840×1110mm●最大伸長サイズ:2023×1444mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応
アズワン品番65-9278-66
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-17
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
。丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
仕様●サイズ(mm):2200~4000●重量:2.15kg●耐荷重:全体18kg●パイプ径:内筒/32mm 外筒/38mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
アズワン品番65-9327-20
1本
¥3,650
税込¥4,015
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
。生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。ほこりなどの汚れは水洗い可能。
仕様●規格:40~55型●スクリーンサイズ(W×H)mm:886×498~1218×685●重量(kg):0.2●展開生地サイズ:1180×710mm●最大伸長サイズ:1391×922mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応
アズワン品番65-9278-65
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。
可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。
ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。
使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。
軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。
両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-43
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
仕様太腿取付:水平型 アルミ合金製ワンタッチバックルロック装置:有(巻取式ランヤード)巻取停止装置:無(巻取式ランヤード)
材質ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り)、ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り)、巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維、伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン繊維+織りゴム、フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分)、肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50
色黒
サイズフリー
質量(g)ハーネス本体:約1590、巻取りランヤード:880、伸縮式ランヤード:710
耐荷重(kg)100
バックルワンタッチ式
落下距離(m)巻取式ランヤード:3.1~4.1、伸縮式ランヤード:4.2
適応身長(cm)160~185
アズワン品番65-2319-86
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)巻取式:17×1500、伸縮式:30×1130(収縮時)~1560(伸長時)
自由落下距離(m)巻取式ランヤード:2.1、伸縮式ランヤード:2.2
1個
¥47,200
税込¥51,920
8日以内出荷
仕様腿ベルト:水平型
寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50(アルミスライド・バックル)
色ブラック
サイズM
質量(g)2690
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックル腿バックル:ワンタッチ式
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-67
材質(ストラップ)ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1550(最大伸長)
ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2
材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル
寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50
色ブラック
サイズフリーサイズ
質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710
バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式
落下距離(m)4.4
適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240
アズワン品番64-7993-96
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600
自由落下距離(m)最大2.3
ランヤード伸縮自在ストラップシングル
1セット
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)約2280
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックルワンタッチ式
材質(ベルト)ポリエステル
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-50
材質(ストラップ)ポリエステル
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2
材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル
寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50
色ブラック
サイズフリーサイズ
質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100
バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式
落下距離(m)4.4
適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240
アズワン品番64-7993-98
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600
自由落下距離(m)最大2.3
ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1セット
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
色ブラック
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大伸長(mm)700
社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。70mmのワイドクリップで旗も破れ
仕様●サイズ(mm):1050~1520×135●対応旗幅:1000、1250、1500mm●付属品:キャップ、クリップ2個、固定ボルト4本●材質:ステンレス
アズワン品番65-9335-70
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa
区分DS2
アズワン品番65-2220-94
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125
適合カメラEA759GA-172D、-175E
1個(1個)
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)
質量(g)約100
適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mm
アズワン品番65-2179-37
ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様クリップ20個付
エスコ品番EA951FB-200
直径(Φmm)【ひも】5
ロープ長さ(m)2
口幅(mm)19
材質(クリップ)鉄
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート
耐荷重(kg)8
伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900
メーカータカラ産業
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様表面に硬いABSキャップが付いています。伸縮ストラップにマジックテープ止。左右1組入り。
エスコ品番EA926BA-4
寸法(mm)220×250(ハードキャップ部140×110)
適合部位ひざ用
1組
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
関連キーワード