3,486件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
360 税込396
当日出荷

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-300 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
580 税込638
当日出荷

1個
125 税込138
当日出荷


ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13 アズワン品番65-3893-61
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
3,290 税込3,619
当日出荷

全長(mm)65 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813A-57 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数2
1セット(2本)
400 税込440
当日出荷

材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビットケース付。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm 全長(mm)25 サイズ(inch)六角シャンク:1/4” 入数6組
1セット
4,740 税込5,214
翌日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

1パック(10本)
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(8本組) アズワン品番64-2236-64
1個
3,140 税込3,454
当日出荷

1パック
285 税込314
翌日出荷




1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
エスコ品番EA611GA-1 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 種類トーション 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1個
450 税込495
翌日出荷

全長(mm)25 両頭機能片頭 種類バイトーション エスコ品番EA611A-52 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1個
710 税込781
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)17 先端サイズ6 外径(Φmm)9.4 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-80
1本
2,000 税込2,200
8日以内出荷

6ポイント、マグネット付、差込部の窪みがダブル。
全長(mm)50 シャンク六角:1/4” 刃先マグネットあり
1個
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
190 税込209
当日出荷

1本
350 税込385
翌日出荷


1個
880 税込968
翌日出荷

1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:(+)ビット(#1・#2・#3×50mm)×各1本、・(+)ビット(#1・#2・#3×89mm)×各1本、・(+)ビット(#1・#2・#3×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。
質量(g)4 深さ(mm)差込部:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11 セット数9本 シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
1セット(1セット)
8,260 税込9,086
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:(+)ビット(#1・#2・#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×25mm)各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、 ・六角シャンク。1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
質量(g)4 深さ(mm)差込部:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11 セット数6本 シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
1セット(1セット)
900 税込990
8日以内出荷

ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
1本ほか
1,850 税込2,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
1個ほか
1,140 税込1,254
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。
1本
18,800 税込20,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0) 全長(mm)89 サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
8,300 税込9,130
翌日出荷

1パック(5本)
600 税込660
翌日出荷

1本
570 税込627
翌日出荷

1本
570 税込627
翌日出荷