仕様●容量:4.0L●サイズ(mm)(W×D×H):220×295×350●消費電力:905W(湯沸かし時)●重量:3.2kg●年間消費電力量:317kWh/年●1日あたりの消費電力量:0.87kWh/日●年間電気代:約8,600円●色:ライトブラウン●電源コード:1.0m●電気で沸かして「まほうびん保温」●905W「スピード沸とう」●大きな文字と分かりやすい操作パネル●大型オレンジくっきり液晶●湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能●2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能●ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」●用途に合わせて使い分けられる 「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん●使わない時はタイマーで節約 「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間●お湯の残量がとっても見やすい ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」●必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」
アズワン品番65-9279-91
1台
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。900℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約8,900円
年間消費電力量(kWh/年)329
期間消費電力量(kWh)3日あたり:0.90
1台
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
電気で沸かして 「まほうびん保温」 。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。大型オレンジくっきり液晶。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 。ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせて使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 。お湯の残量がとっても見やすい 。ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」。
質量(kg)約3.0
色ライトブラウン
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約7,400円
年間消費電力量(kWh/年)273
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1個(1台)
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905
時間仕様湯沸し時間:約24分
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
年間消費電力量(kWh/年)273h
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-13B
高さ(mm)450
内径(Φmm)【ふた】99
胴径(Φmm)305
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-12B
高さ(mm)390
内径(Φmm)【ふた】99
胴径(Φmm)218
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
真空断熱構造で保温・保冷に優れた大容量メガボトル。中栓は分解できるので洗いやすく衛生的。ワンタッチで開け閉め簡単。2種類のコップ付き。持ち運び・注ぐ際に便利なハンドル付き。
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼 (ポリエステル粉体塗装) 外コップ・弁外側:ステンレス鋼 内コップ・中せん・注ぎ用ハンドル・持ち手:ポリプロピレン 開閉スイッチ:ABS樹脂 パッキン・すべり止め:シリコーンゴム
色ネイビー
保冷時間(時間)7℃以下:6 、10℃:24
関連キーワード