138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-22A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)85×62×14 クリア 外寸(mm)85×62×14 内寸(mm)66×46×10 仕切数(個)6 仕切りあり
1個
155 税込171
当日出荷

容量(L)90 材質ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-171 セット内容本体・ふた 寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×690(蓋セット時) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
翌日出荷

ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
容量(L)90 材質再生ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-124 セット内容本体・ふた 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×565×830(蓋セット時) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

5L単位で目盛がついています。
容量(L)45 材質再生ポリプロピレン 仕様ふたロック・ごみ袋止め付 エスコ品番EA995CA-131 セット内容本体+ふた 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×455×580(蓋セット時の寸法) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

8つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-23A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)87×64×13 クリア 質量(g)20 外寸(mm)86×64×13 内寸(mm)60×46×10 仕切数(個)8 仕切りあり
1個
155 税込171
当日出荷

5L単位で目盛がついています。
容量(L)60 材質再生ポリプロピレン 仕様ふたロック・ごみ袋止め付 エスコ品番EA995CA-132 セット内容本体+ふた 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×510×615(蓋セット時の寸法) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
エスコ品番EA995CA-122 セット内容本体・ふた 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×475×639(蓋セット時)
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-25 形状角形 寸法(mm)335×325×395 質量(g)1300 商品タイプ本体+フタ
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷


材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-20 形状角形 寸法(mm)335×320×315 質量(g)1054 商品タイプ本体+フタ
1個
3,620 税込3,982
当日出荷


ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5 容量(L)6.0(約3.3升) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

木調棚板の洗濯機ラック。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き。洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ。補強パイプでゆれ・ガタつきを軽減する設計。上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節で置くものに合わせて有効に使えます。
材質パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 棚板:MDF 樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~820×530×1820
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5 容量(L)8.0(約4升4合) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
1台
50,200 税込55,220
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-14 形状丸形 寸法(mm)Φ350×280 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
23,200 税込25,520
当日出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1 エスコ品番EA991BC-100A 材質ポリエチレン 質量(g)131 目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1L ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ね可能。ふた付。 ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。 深型なのでたくさん収納できます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-9 材質PP 質量(g)4230 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)419 外寸法・奥行(mm)440 スタッキング
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-9D 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)419 外寸法・奥行(mm)440 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)404 有効内寸法・高さ(mm)381 有効内寸法・幅(mm)599
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5 エスコ品番EA991BC-500A 材質ポリエチレン 質量(g)440 目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8) セット内容バケツ本体、蓋 形状丸形 寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H) アズワン品番64-7861-42 特性注ぎ口付 取手丸棒
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

フタの有無あり 材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-7D 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340 スタッキング
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L 材質ポリエチレン 内容量(L)7.5 ノズル長(mm)234 ノズル外径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3 エスコ品番EA991BC-300A 材質ポリエチレン 質量(g)341 目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
3,750 税込4,125
当日出荷

4つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-21A 材質ポリプロピレン 寸法(mm)95×68×18 クリア 外寸(mm)95×68×18 内寸(mm)78×50×13 仕切数(個)4 仕切りあり
1個
155 税込171
当日出荷

目盛付。
容量(L)2 付属品フレキシブルノズル・ふた エスコ品番EA991BC-200A 材質ポリエチレン 目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまで ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

容量(L)5 材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-5 形状角形 寸法(mm)225×210×205 質量(g)450 商品タイプ本体+フタ
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-10 形状角形 寸法(mm)280×260×245 質量(g)661 商品タイプ本体+フタ
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-13 形状丸形 寸法(mm)Φ315×260 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
材質PS樹脂、AS樹脂 質量(kg)1.9 消費電力(W)170 電源AC100V コード長さ(m)1.0 機能刻む、する、まぜる 定格時間30分 サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H) 回転数(回/分)2900 調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
1台
13,500 税込14,850
翌日出荷

再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無あり エスコ品番EA506AH-43 材質ポリプロピレン(再生PP50%使用) 有効内寸(mm)600×405×310 耐荷重(kg)20 外寸(mm)650×440×341 積層段数5段 スタッキング
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-12 高さ(mm)390 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)218
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

積み重ね可能。 スライドロック付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-4D 材質PP 寸法(mm)530×366×344 スタッキング
1個
4,450 税込4,895
翌々日出荷

仕様ふたロック付 エスコ品番EA995CA-133 セット内容本体・ふた 質量(kg)4.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×825(蓋セット時)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)47.5 材質ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995A-49 セット内容本体・ふた 寸法(mm)419×310×690(H) 質量(kg)2.3 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×55×75(H)mm●1ブロック:75×55×75(H)mm●仕切数:12 材質スチロール 仕切り仕切数:12 アズワン品番65-2133-02
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-30D 材質PP 寸法(mm)364×264×283 スタッキング
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

積み重ね可能。ふた付。 ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。 深型なのでたくさん収納できます。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-9A 材質PP 質量(g)4230 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)419 外寸法・奥行(mm)440 スタッキング
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷