JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適
種別カット
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.64
瞬間耐熱温度(℃)1650
エスコ品番EA334C-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
エスコ品番EA334C-103
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
厚さ(mm)1.2
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
エスコ品番EA911AF-110
形状ビニールカーテン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
アズワン品番65-9310-36
危険物の類別非危険物
1本
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
寸法(mm)2900×2920
質量(kg)6.5
径(Φmm)ハトメ:12
ハトメ数24
連続使用温度(℃)250
瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ブラック
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色レッド
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色グリーン
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ホワイト
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
寸法(mm)1150×5m
アズワン品番64-7944-32
1枚
¥49,800
税込¥54,780
当日出荷
エスコ品番EA911AF-105
形状ビニールカーテン
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.2
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥23,400
税込¥25,740
当日出荷
仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです、耐久性に優れ長持ちします、JIS A 1323 A種適合品
材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.2
連続使用温度(℃)300
瞬間耐熱温度(℃)1400
1枚
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺しゅうのあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:2000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-37
1本
¥235,300
税込¥258,830
8日以内出荷
。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-36
1本
¥117,600
税込¥129,360
翌日出荷
。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-34
1枚
¥32,600
税込¥35,860
翌々日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-32
1枚
¥8,760
税込¥9,636
翌々日出荷
関連キーワード