1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250
全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6
入組点数5点
最大開口(mm)45
先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
仕様トレイ付
セット内容200mmラジオペンチ ・180mm電工ペンチ ・160mm電工ニッパー
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)46
全長(mm)250
エスコ品番EA531KA-2
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2138-64
1組
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
先端ギザ付
仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)
アズワン品番65-2127-49
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
全長(mm)250
仕様高所作業時の工具落下防止に
ハンドルコンフォート
仕上ニッケルメッキ
最大開口(mm)46mm
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
種類ホースプライヤ
全長(mm)230
エスコ品番EA532SH-10
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)35
全長(mm)180
エスコ品番EA531KA-1
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)180
質量(g)270
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)40
設定段数15
アズワン品番64-7865-75
1丁
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 300
材質プラスチック
寸法(mm)43×21×21
質量(g)24
アズワン品番64-7865-74
1セット(3組)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
全長(mm)220
タイプ狭所でも効率よくかしめを行える二面タイプ
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)300
質量(g)645
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)68
設定段数24
アズワン品番64-7865-73
1丁
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
仕様トレイ付
セット内容・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm強力型電工ペンチ ・160mm強力型ニッパー
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)27
全長(mm)150
エスコ品番EA531KA-150
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)27
全長(mm)150
エスコ品番EA531K-150
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)23
全長(mm)125
エスコ品番EA531K-125
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングル
エスコ品番EA463PF-2
形状フラット型
全長(mm)250
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)35
全長(mm)180
エスコ品番EA531K-180
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ラチェットロック付
先端多方向スロット
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート
アズワン品番65-2127-50
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)180
質量(g)245
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)40
設定段数15
アズワン品番64-7865-72
1丁
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
専用ポーチ付。
セット内容145mmニードルノーズペンチ、150mmコブラウォーターポンププライヤー
ベルト幅(mm)60
型番002072V06
アズワン品番64-2219-55
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70(W)×50(D)×170(H)
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥92,800
税込¥102,080
翌日出荷
仕様研磨仕上げ
セット内容・EA590AA-1 ・EA590AA-2 ・EA590AB-1 ・EA590AB-2 ・EA590BA-1 ・EA590BA-2 ・EA590BB-1 ・EA590BB-2
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。
クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。
全長(mm)250
型リング型
ハンドルプラスチックコーティング
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
全長(mm)220
タイプクランプをしっかり捉えてかしめるフラットタイプ
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
1個
¥72,500
税込¥79,750
翌日出荷
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)60
全長(mm)300
エスコ品番EA531K-300
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
化粧ナット、水道のカラン回しに。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
スライドによる片手調整
10段階の細かい調整
指の挟み込みを防止するデザイン
プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ
アズワン品番65-2138-65
1丁
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに
狭いスペースでの作業にも最適です。
ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。
仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mm
アズワン品番65-2127-51
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
専用ポーチ付。
セット内容160mm強力型ニッパー、150mmウォーターポンププライヤー(コブラ)
ベルト幅(mm)60
型番002072V02
アズワン品番64-2219-54
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70(W)×50(D)×170(H)
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
トレイ付。
セット内容〈セット内容〉250mmウォーターポンププライヤー(コブラ)、180mm電工ペンチ、160mm電工ニッパー
型番002009V01
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ