「ほうき 室内」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035
エスコ品番EA928AD-171
材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
質量(g)230
毛丈(mm)47
穂先(mm)幅230
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
コシが強く、アスファルトやコンクリート床など屋内外の磨き・掃き作業が一本で可能。
分厚い4列植毛で、重量ゴミも一度で掃けます。
全長(mm)1365
エスコ品番EA928AY-141
材質穂先:PET、柄:スチールパイプ
質量(g)510
毛丈(mm)55
穂先(mm)幅350
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343
エスコ品番EA928CC-67S
材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
幅(mm)300
質量(g)368
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343
エスコ品番EA928CC-67
材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
幅(mm)300
質量(g)368
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号住警第2020~3号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット
形状露出型 薄型
質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥21,700
税込¥23,870
8日以内出荷
関連キーワード