5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使うほど毛先がさばけ掃きやすいです。
種類化繊ホウキ 全長(mm)1250 エスコ品番EA928AD-11 幅(mm)200 毛丈(mm)165 材質(柄部)竹、塩ビ被覆 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン特殊加工 繰り返し・詰め替え対応
1セット(5本)
6,370 税込7,007
翌々日出荷

8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。35cmの広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。
材質穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP 全長(mm)1350 質量(g)1050 毛丈(mm)120 穂先(mm)幅:350
1本
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな毛幅で効率よく掃除。伸縮式で好きな高さに調整でき作業負担を軽減。ソフトタイプで掃きやすく、現場の木くずやご家庭のエントランスの落葉などの清掃まで幅広く使えます。
材質穂先:ポリプロピレン ハンドル:アルミ合金 質量(g)525 サイズ(mm)穂先幅:520 毛丈:120 全長:870~1300 線径(mm)0.6 繰り返し・詰め替え対応
1組(4本)
6,770 税込7,447
翌日出荷

大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番65-3894-33
1台
14,300 税込15,730
当日出荷

防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅 材質本体・ソフトケース:樹脂 寸法(mm)112×23×70 (H) 質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む) 電源単4電池×3本 (付属) 角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135 対応中継機:EA864CM-21A・-22 機能電池切れ報知機能 定期送信機能 周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆 (ia) 電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒 型式検定合格番号第T70044号 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
82,500 税込90,750
8日以内出荷