6,659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA928CB-18 長さ(mm)205 幅(mm)100 厚さ(mm)15 毛丈(mm)86 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
1個
270 税込297
当日出荷

全長(mm)215 エスコ品番EA928AD-1 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 幅(mm)(穂先)130 寸法(mm)(ちりとり)160×220 タイプ手ほうき 毛丈(mm)85 商品タイプホウキ+チリトリ
1個
625 税込688
当日出荷

全長(mm)810 エスコ品番EA928AD-62 質量(g)350 タイプちりとり付 毛丈(mm)150 材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー 材質(毛)アレンファイバー 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 穂幅(mm)220
1個
930 税込1,023
翌日出荷

寸法(mm)(ちりとり)173×245 エスコ品番EA928AG-540 材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック 全長(mm)208 ブラシ寸法(mm)208×36 穂先(mm)幅140 商品タイプホウキ+チリトリ
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

全長(mm)200 材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート 毛丈(mm)87 商品タイプホウキのみ
1個
275 税込303
当日出荷

エスコほうき
先割りタイプでファッションフロアーや木の床を傷付けにくい。狭いところもラクラク掃除できます。ブラシ部分の目が詰まっているので小さなゴミも掃きやすい。木柄の先端にはフックに掛けられる穴付き。
材質穂先:PVC 柄・台:木 幅(mm)穂先:210 全長(mm)約1160 毛丈(mm)約90(2列)
1組(5本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

水中長靴が入るサイズの防水バッグ。ショルダーベルト付。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。
材質PVC 寸法(mm)480×620 質量(g)350
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)2
1巻
840 税込924
当日出荷

エスコ防水キャップ
エコ商品
塩化ビニール製 RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mm アズワン品番65-2256-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
405 税込446
翌日出荷

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積1000×1200mm(5mm厚) 標準使用水量(L)2~2.3
1袋
3,850 税込4,235
翌日出荷

ポリエステル、(裏面:PVCコーティング)。フリーサイズ。裏面がPVCコーティングでしっかり撥水します。
全長(mm)400 シロ
1双
395 税込435
当日出荷


ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。
材質ポリプロピレン 全長(mm)215 毛丈(mm)70 サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H) 穂先(mm)幅:150
1セット
800 税込880
翌日出荷

用途養生や目隠し、雨、風からの保護に 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 厚さ(mm)0.06 エスコ品番EA911AB-4 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ タイプ薄手(番手無し) ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)12
1セット(2枚)
10,600 税込11,660
当日出荷

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
1足
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。35cmの広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。
材質穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP 全長(mm)1350 質量(g)1050 毛丈(mm)120 穂先(mm)幅:350
1本ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。
材質柄:木 穂先・金具:鉄 全長(mm)360 質量(g)190 毛丈(mm)約175 穂先(mm)幅:約140
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)30 液性アルカリ性 可使時間(分)40 内容量(kg)3 比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34 危険物の類別非危険物 硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

用途屋側の分岐に 材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個(1個)
755 税込831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
795 税込875
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性良好。初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性。
用途気密防水テープ 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.19 長さ(m)20
1巻
1,710 税込1,881
3日以内出荷

ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)480 毛丈(mm)120 サイズ(mm)270(W)×335(L) 穂先(mm)幅:270
1セット
2,110 税込2,321
翌日出荷

エスコ防災頭巾
大人用サイズ。災害時いに役立つあごひも付きの防災頭巾です。携帯に便利な収納袋付。落下物の衝撃を和らげます。
材質表生地、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ゴム シルバー 質量(g)160 サイズ(mm)頭巾:約300(W)×450(D)×2~2.5(H)、巾着:袋約175×320
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

水に強く小さなゴミでもOKです。 軽量、丈夫で機能性も十分なコンパクトセットです。
全長(mm)520 質量(g)280 幅(mm)250 エスコ品番EA928AD-6 材質(柄部)木芯(ポリエチレンカバー) 材質(毛)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76 テープ色:銀+黒
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

エスコPPほうき
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。軽量で柄が長く美容院などの営業用に使用しても便利です。
材質穂先:特殊ポリエチレン 柄:木芯にポリエチレンカバー 質量(g)200 サイズ(mm)穂先幅:250 毛丈:150 全長:980
1セット(5本)
5,920 税込6,512
翌日出荷

防水性に優れています。 靴底に滑り止め付 高機能中綿断熱素材で温かさが持続します
材質ポリウレタン ブラック サイズ(cm)31 機能防水性、防寒性 適合温度(℃)-40~12 アズワン品番65-2241-42
1足
42,000 税込46,200
翌日出荷

防水性に優れています。 靴底に滑り止め付 高機能中綿断熱素材で温かさが持続します
材質ポリウレタン ブラック サイズ(cm)30 機能防水性、防寒性 適合温度(℃)-40~12 アズワン品番65-2241-41
1足
42,000 税込46,200
翌日出荷

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
690 税込759
翌日出荷

ファッションフロアや木の床など。ファッションフロアや木の床などに傷を付けずに掃けます。柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク掃除。ブラシ部分の目が詰まっているので、小さいゴミも掃きやすい。スペアの交換も簡単です。
材質毛先:馬毛・アレンファイバー、柄:天然木、ジョイント部:鉄 質量(g)460 サイズ(mm)穂先幅:300 毛丈:30 全長:1310
1セット(4本)
4,020 税込4,422
翌日出荷

小さなサイズで、トイレやベランダなどの狭い所のお掃除に。
全長(mm)510 エスコ品番EA928CB-21 材質毛:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂 質量(g)80 毛丈(mm)105 穂先(mm)幅190
1個
585 税込644
当日出荷

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20 エスコ品番EA928CB-19 材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー 幅(mm)90 毛丈(mm)86 商品タイプホウキのみ
1個
250 税込275
当日出荷

1袋(20袋)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20袋)ほか
770 税込847
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56
1台
66,900 税込73,590
翌日出荷

全長(mm)約730 エスコ品番EA928AD-7 タイプ化繊ホウキ 毛丈(mm)155 材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 穂幅(mm)260 商品タイプホウキ+チリトリ
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
翌日出荷