2,459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
520 税込572
当日出荷

1個
135 税込149
当日出荷


鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
255 税込281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304) ねじ径M5 使用荷重(kg)113 サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9 リング径(Φmm)9.6
1個(1個)
220 税込242
翌日出荷


1個
605 税込666
当日出荷





1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
840 税込924
当日出荷




1個
2,420 税込2,662
当日出荷


基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 質量(kg)0.6 内径(Φmm)40 ねじ径M20×30 使用荷重(t)2.3 線径(Φmm)17 サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
11,500 税込12,650
8日以内出荷


1個
1,170 税込1,287
当日出荷




1個
4,700 税込5,170
翌日出荷



1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316) 材質ステンレス アズワン品番65-2164-79
1個
760 税込836
翌日出荷


基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 内径(Φmm)25 ねじ径M10×15 使用荷重(t)0.4 線径(Φmm)11
1個
6,140 税込6,754
3日以内出荷



1個
135 税込149
当日出荷

エスコ品番EA638SD-35 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)35 ねじ径M16 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 ねじ径(mm)M16 アイ部内径(Φmm)35
1個
2,140 税込2,354
8日以内出荷

1個
4,070 税込4,477
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)35 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 アイ部内径(Φmm)35
1個
475 税込523
当日出荷

エスコ品番EA638SD-33 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)25 ねじ径M10 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)230 ねじ径(mm)M10 アイ部内径(Φmm)25
1個
945 税込1,040
翌日出荷