カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ACTIVE(アクティブ)(145)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(24)
  • AC-PERFORMANCELINE(23)
  • SK11(20)
  • TAKAGI(高儀)(16)
  • 未来工業(15)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • エレコム(14)
  • ミエ産業(14)
  • 神沢(12)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12)
  • カクダイ(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 貝印(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「まわし」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
ドラム缶用手回しオイルポンプ エスコドラム缶用手回しオイルポンプエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
430税込473
1枚
翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコドラム缶用手廻しオイルポンプエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水材質PP、PPS、FKM、PE質量(kg)1.9全長(m)1.32材質(ホース)PE吐出量(mL/ストローク)280吐出口径(mm)外径:18ホース長さ(mm)1450
[充電式]ヘッジトリマー エスコ[充電式]ヘッジトリマーエスコ
32,700税込35,970
1台
翌日出荷
付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360連続使用時間約30分バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh)ストローク量(mm)28充電時間(分)約69サイズ(mm)180×680×171ストローク数(回/分)1800最大切断枝径(Φmm)15
[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ[木工・石膏ボード用]鋸エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
アジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
仕様●ベース径(mm):24●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール・ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:11mm●二面幅:24mm●首振り機構(約10°)アズワン品番65-9324-19
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80刃厚(mm)0.9材質(刃)SK材
ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコドラム缶用手廻しオイルポンプエスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mm エスコ手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mmエスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
ハンドル一周で洗濯物が5回転避難時や停電時にも活躍!災害時の避難所生活などで長時間の停電時の備えに洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水2台目の洗濯機として雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに脱水もできる手回し洗濯機
仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安材質ABS・PP質量(kg)約2容量(kg)洗濯/2 脱水/2寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)アズワン品番65-2248-82
引き回し鋸 エスコ引き回し鋸エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
ドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用薬品ポンプ(手廻し式)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
1/2"DRx250mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ1/2"DRx250mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)250差込角(inch)1/2"
1/2"DRx125mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ1/2"DRx125mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)エスコ
2,250税込2,475
1個
8日以内出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)125差込角(inch)1/2"
3/8"DRx200mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ3/8"DRx200mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)200差込角(inch)3/8"
3/8"DRx125mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ3/8"DRx125mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)125差込角(inch)3/8"
1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)150差込角(inch)1/4"
1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) エスコ1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
仕様★クイックスピン:軸部が空転するため早回しが可能です。全長(mm)75差込角(inch)1/4"
280mm/235mm引き回し鋸 エスコ280mm/235mm引き回し鋸エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
全長(mm)343刃長180mm質量(g)57刃厚(mm)約1.27mm材質(ハンドル)ブナ材
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)エスコ
58,000税込63,800
1個
翌日出荷
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-3材質アルミダイカスト質量(kg)6吐出量約20L/20回転危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)エスコ(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1個
当日出荷
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-1材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ全長(mm)1320質量(kg)3.4外径(Φmm)【吐出口】27ホース長さ(m)1ホース径(Φmm)27危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)エスコ(2件のレビュー)
11,600税込12,760
1個
当日出荷
適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
ドラム缶オイルポンプ(手廻し) エスコドラム缶オイルポンプ(手廻し)エスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度エスコ品番EA990KA-1質量(kg)5.8吐出量20L/72回転ホース長さ(mm)1280材質(羽根)PPS(樹脂)危険物の類別非危険物
13mm タッパー(手廻し・ギア式) エスコ13mm タッパー(手廻し・ギア式)エスコ
33,600税込36,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA829AZ-1
非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付) エスコ非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)エスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
携帯電話、スマートフォン充電可能 スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップエスコ品番EA758-31A寸法(mm)104×46×66質量(g)182機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
6本組 T型ビットホルダーセット(早回し付) エスコ6本組 T型ビットホルダーセット(早回し付)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BT-101ビット取付方法ビット差込式
150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り) エスコ150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KT-16
100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用) エスコ100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KB-11
230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式) エスコ230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KB-1
95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用) エスコ95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599CC-1
9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付) エスコ9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AG-7セット内容(+)ドライバービット:#0・#1・#2/(-)ドライバービット:3・5・6mm/ギムネ・針・ヒートン回し種類セット品商品構成セット品
金属用鋸 エスコ金属用鋸エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
刃長(mm)120~200全長(mm)275~350エスコ品番EA599KA-2
1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナー エスコ1/2インチx15m 手廻し ドレンクリーナーエスコ
163,000税込179,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GG
時計裏蓋廻し エスコ時計裏蓋廻しエスコ
5,160税込5,676
1個
当日出荷
エスコ品番EA519WE-5
ドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製] エスコドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製]エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304全長(mm)1330質量(kg)3.4適合サイズドラム缶サイズ(gal):55吐出量(mL/ストローク)400使用粘度範囲可能:SAE30以下吐出口外径(Φmm)32.5
[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ[手廻し発電]LEDライト付ラジオエスコ
4,100税込4,510
1台
翌日出荷
[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ[手廻し発電]LEDライト付ラジオエスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら