セット内容〈セット内容〉TIGトーチ、ノズル#5・6・7、トーチキャップS・L、コレットボディ1.6・2.4、コレット1.6・2.4、ホースジョイントΦ6、ホースバンド
型番SIM-TIG
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
質量(g)450
適合材ステンレス
ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140
1巻
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
[EA315SN-1用]ブラシS。
材質カーボン
質量(g)35
サイズ(Φmm)7x10
1本
¥8,200
税込¥9,020
3日以内出荷
[EA315SN-1用] スモールブラシアダプター。
材質アルミ
質量(g)15
サイズ(mm)12×8×24
1個
¥10,600
税込¥11,660
3日以内出荷
1袋
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
質量(g)800
適合材軟鋼
ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×250
1巻
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
[EA315SN-1用] ブラシM。
材質カーボン
質量(g)42
サイズ(mm)10×115
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
[EA315SN-1用] ブラシMスリーブ。
材質樹脂
質量(g)40
サイズ(mm)16×62
1個
¥12,200
税込¥13,420
3日以内出荷
仕様【処理スピード】速い、【後処理】軽い水拭き
エスコ品番EA315SN-12
液性弱酸性
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
仕様【処理スピード】最速、【後処理】水拭き
エスコ品番EA315SN-11
液性弱酸性
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
EA315MS-1、(旧)-2、-2A用替刷毛
エスコ品番EA315MS-11
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
用途EA315SN用
エスコ品番EA315SN-31
幅(mm)11
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用
アズワン品番65-3883-88
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
関連キーワード