7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)4.0用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-90
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

寸法(mm)4.8用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-91
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20 アズワン品番65-3888-27
1箱(20個)
29,700 税込32,670
翌日出荷

一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。 電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。 チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容4.0mm用やすりビット+30°ガイド アズワン品番64-2217-87 六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角 寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5) 質量(kg)約5 入組点数27 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
1セット(1セット)
24,300 税込26,730
翌日出荷

チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。 一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。 電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容4.8mm用やすりビット+30°ガイド アズワン品番64-2217-88 六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷