94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール 材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC 黒/黄 質量(g)2130 ベース径(Φmm)250 サイズ(Φmm)60×880 ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
9,200 税込10,120
翌日出荷

復元力に優れたやわらかい材質で長く使えます。工事現場に限らず、各種イベントやサッカーのドリブル等スポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途の広がるコーンです。
材質EVA 質量(g)580 先端内径(mm)55 サイズ(mm)295×295×450(H) テープ反射:無 適合コーンウエイト:EA983FT-60A
1組(5本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用 エスコ品番EA983FT-75 材質ゴム 質量(g)2200 内径×外径(Φmm)230×360
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
265 税込292
当日出荷

パイプ繊維の結合を調整することで、やわらかさをもたせました。
材質パルプ 寸法(mm)400×315 区分新品 アズワン品番65-2249-70
1箱(24パック×50枚)
10,600 税込11,660
翌日出荷

パイプ繊維の結合を調整することで、やわらかさをもたせました。やぶれにくい。
材質パルプ 寸法(mm)400×315 区分新品 アズワン品番65-2249-69
1パック(50枚)
535 税込589
翌日出荷

本体に両面テープ貼付済。 やわらか素材で、台車の衝突による傷・ケガを未然に防ぎます。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)14 エスコ品番EA983FM-31 質量(g)約85 粘着剤アクリル系粘着材 寸法(幅W×長さL)(mm)35×1000
1個
900 税込990
翌日出荷

螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー 全長(mm)144
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン アズワン品番68-1864-36 危険物の類別非危険物
1本
920 税込1,012
3日以内出荷

のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。
材質ラベル・セットバコ・紙置き/紙 中仕切/PS シュリンク/PP 芯径(mm)Φ11
1セット
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中が空洞構造のやわらかなゲルが手の指になじみ、指先についた汚れや皮脂を除去します。水洗いで繰り返しご使用いただけます。ゲルの粘着で汚れを除去するので、糊移りや糊残りがありません。
仕様●サイズ(mm):Φ80×50●材質:ポリウレタン●色:黒●硬度:アスカーC30●表面抵抗値:10^9Ω アズワン品番65-9310-93
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮。 独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい。 繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合い。 繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。 繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-16A 質量(g)(片手)42.5 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 材質(すべり止め)天然ゴム(カーボンブラック配合) ゲージ数10
1個
395 税込435
当日出荷

車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 引張強度(N/18mm)71 粘着力(N/18mm)3.4 巻戻し力(N/18mm)6.3
1巻(2巻)ほか
990 税込1,089
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮。 独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい。 繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合い。 繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。 繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-17A 質量(g)(片手)47.5 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 材質(すべり止め)天然ゴム(カーボンブラック配合) ゲージ数10
1個
395 税込435
当日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 パープル サイズM 全長(cm)約23 材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴム エスコ品番EA354GD-2 質量(g)40 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18.5
1個
360 税込396
当日出荷

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):400●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-51
1双
2,070 税込2,277
翌日出荷

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 ブラック 定格15A・125V(1500W) 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-51Y 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

ダイオキシンが発生しないEVA樹脂。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
仕様【反射テープ】なし エスコ品番EA983FT-50 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザイン無地
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-51 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。
用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 パープル サイズL 全長(cm)約24 材質基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:天然ゴム エスコ品番EA354GD-3 質量(g)46 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)19.5
1個
360 税込396
当日出荷

底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。 やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。
容量(L)15 グリーン 材質ポリエチレン 仕様目盛付 エスコ品番EA991PC-1 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×293 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:1.56kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち アズワン品番65-9268-89
1本
860 税込946
翌日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×10m●引張強度:1.17kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:太●金剛打ち(12打ち) アズワン品番65-9268-94
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1本
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯や漂白が可能で、繰り返し使用できます。重量感、ボリューム感があり、吸水、吸液性に優れています。雑菌の繁殖を抑える抗菌加工が施されています。水を含むとやわらかくなり、使い心地がよくなります。
材質レーヨン不織布 寸法(mm)300×610 質量(kg)1.1
1箱(30枚)
3,220 税込3,542
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋素材にオイル加工をしていますので、従来の手袋に対してやわらかく、また水に濡れても硬くなりません。手首部にマジックテープンドをつけてフィット感を高めました。革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
仕様●サイズ:フリー●全長:230mm●掌周り(mm):244●中指長さ(mm):85●カラー:モスグリーン●厚み(mm):1.0●材質:牛床革 裏/メリヤス(綿)●重量(g):168●入数:1双●用途:土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等●裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり アズワン品番65-9249-66
1双
1,560 税込1,716
翌々日出荷

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様【反射テープ】無 材質EVA 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670 アズワン品番64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

用途やわらかい草刈用 刃長(mm)160 全長(mm)385 エスコ品番EA650BA-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

用途やわらかい草からキワ刈りに最適 適合【草刈機】EA898RA-1、EA898RC-23、-25、-31、旧-21、-22、-24 エスコ品番EA898R-2A 材質【コード】ナイロン 長さ(m)4 太さ(mm)2.4
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1本
7,000 税込7,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-52
1双
5,780 税込6,358
翌日出荷

天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-50
1双
1,760 税込1,936
翌日出荷

ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)2 エスコ品番EA317A-2 適合ガス酸素 ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
9,850 税込10,835
8日以内出荷

ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10 ホース内径(Φmm)4.5 使用圧力(MPa)0.15 エスコ品番EA317B-2 適合ガスアセチレン ホース外径(Φmm)11.5 ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.7 ブラック 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)5 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】無 エスコ品番EA983FT-50Y 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 脆化温度(℃)-70
1セット(2本)
4,620 税込5,082
翌日出荷