106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195 仕様6ポイント 厚さ(mm)14 寸法(mm)14×17 質量(g)280 タイプストレートタイプ
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

1000V絶縁 ロック機能付
仕様●差込角:3/8”●ギア数:24歯●全長(mm):200●重量(g):250 アズワン品番64-7905-57
1丁
29,200 税込32,120
翌日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):61 全長(mm)205 質量(g)298 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-78 ヘッド幅(mm)37 絶縁耐圧(V)1000
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

全長(mm)109/205 セット内容7点 材質クロムバナジウム鋼 サイズ(mm)7×8、9×10、 10×11、12×13、 14×15、16×18、 17×19 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
1個
56,000 税込61,600
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)165 仕様6ポイント 厚さ(mm)14 寸法(mm)12×14 質量(g)230 タイプストレートタイプ
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1セット(4本)
21,600 税込23,760
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

仕様6ポイント片爪タイプ 材質ハンドル:SS400爪:S45C 厚さ(mm)65 全長(mm)590 質量(g)3400 対辺(mm)46 型番KS0046
1本
19,500 税込21,450
当日出荷

全長(mm)109~235 質量(g)1271 サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組) アズワン品番64-2234-75
1セット
47,800 税込52,580
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120 仕様6ポイント 厚さ(mm)10 寸法(mm)8×10 質量(g)70 タイプストレートタイプ
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
47,800 税込52,580
翌日出荷

寸法(mm)10×12・12×14・14×17 全長(mm)150~195 質量(g)640 送り角度(°)20 アズワン品番64-7880-04
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1本
9,800 税込10,780
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150 仕様6ポイント 厚さ(mm)11 寸法(mm)10×12 質量(g)130 タイプストレートタイプ
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付) 全長(mm)77 質量(g)1200 対辺(mm)14・17・19・21 外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29 送り角度(°)ラチェット:15 差込角(sq.)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7891-64
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387 アズワン品番65-9267-50
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16 質量(g)440 アズワン品番64-7880-32 保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
5,780 税込6,358
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5 質量(g)1540 アズワン品番64-7880-37 保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-34 保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
1丁
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
66,600 税込73,260
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1丁
4,600 税込5,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様6ポイント 材質ハンドル:SS400爪:S45C 厚さ(mm)65 全長(mm)645 質量(g)4000 対辺(mm)50 型番KS0050
1本
21,600 税込23,760
当日出荷

1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0 質量(g)760 アズワン品番64-7880-33 保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
1丁
7,420 税込8,162
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ