101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA527BS-20B 材質アルミフランジ、スチールシャフト リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)6.4~9.6
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

エスコ品番EA527BS-20A リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)3.2~6.4
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

エスコ品番EA527BS-100 セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.0mm)板厚:0.5~3.2mm用・板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各15本
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

エスコ品番EA527BS-200 セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用、板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用×20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用・板厚12.7~15.9mm用×15本
1個
4,150 税込4,565
当日出荷


エスコ品番EA527BS-20C リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)9.6~12.3
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 リベット径(Φmm)3 頭径(Φmm)5.2 アズワン品番64-2228-96
1個
920 税込1,012
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 穴径(Φmm)4.5 リベット径(Φmm)4 アズワン品番64-2229-08
1個
925 税込1,018
欠品中

エスコ品番EA527BS-400 セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本 材質ステンレス
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-63 リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)3.2~4.8
1個
570 税込627
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)110 リベット径(Φmm)6 頭径(Φmm)10.5 アズワン品番64-2228-99
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 リベット径(Φmm)2 頭径(Φmm)3.5 アズワン品番64-2228-95
1個
920 税込1,012
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)110 リベット径(Φmm)5 頭径(Φmm)8.8 アズワン品番64-2228-98
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

エスコ品番EA527BS-66 リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)8.0~9.5
1個
570 税込627
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)110 穴径(Φmm)6 リベット径(Φmm)5 アズワン品番64-2229-09
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

エスコ品番EA527BS-64 リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)4.8~6.4
1個
570 税込627
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 穴径(Φmm)3.5 リベット径(Φmm)3 アズワン品番64-2229-07
1個
860 税込946
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-20E リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)16~19.2
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-21 材質ステンレス リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)1.6~3.2
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)110 穴径(Φmm)7 リベット径(Φmm)6 アズワン品番64-2229-10
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 穴径(Φmm)2.5 リベット径(Φmm)2 アズワン品番64-2229-06
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA527BS-53 リベット径(Φmm)4 板厚(mm)3.2~4.8
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-54 リベット径(Φmm)4 板厚(mm)4.8~6.4
1個
570 税込627
当日出荷

1パック
12,600 税込13,860
翌日出荷

ハンマーで軽くたたくだけでOK!
エスコ品番EA980S-3 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)17 耐荷重(kg)20 寸法D(mm)3 寸法B(mm)5
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-20D リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)12.3~16
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-22 材質ステンレス リベット径(Φmm)3.2 板厚(mm)3.2~4.8
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-17 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)8.0~9.5
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-14 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)3.2~4.8
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-19 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)12.7~15.9
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

軽量タイプ ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。 6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。
仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:250~810mm●重量:1.50kg●材質:本体:アルミハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2138-46
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-09
1箱(10個)
510 税込561
翌日出荷

EA527NH・EA527NH-1・EA527NJ用
アズワン品番65-2138-48
1パック(3個)
450 税込495
翌日出荷

材質頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー 全長(mm)250 頭径(Φmm)12.7 頭質量(g)142
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷