「ろ紙 3」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,770 税込10,747
8日以内出荷

1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番65-9267-34
1セット
15,600 税込17,160
翌々日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-56
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造) アズワン品番67-2994-80
1個
4,480 税込4,928
3日以内出荷

エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm アズワン品番65-9262-01
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45 アズワン品番65-9270-58
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
4,720 税込5,192
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼 アズワン品番65-3886-27
1丁
8,760 税込9,636
翌日出荷

折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mm アズワン品番68-1862-03
1個
21,100 税込23,210
4日以内出荷


溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70
1セット
45,200 税込49,720
翌日出荷

耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。
用途軽トラック用。 材質PVC 厚さ(mm)3 寸法(mm)1400×2010
1枚
12,600 税込13,860
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-82
1個
800 税込880
翌日出荷

関連キーワード