移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
断熱材にポリウレタンを使用する事で発泡スチロール断熱材を使用した物よりも効果が長く続きます。積み重ねができ、両サイドに取っ手をつけないデザインの為横並べも隙間なくできます。両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。 天板に四隅に排水用の溝あり。72時間持続保冷。ラバーバックル仕様。旧モデル(EA917AS-12A)との積み重ねも可能です。
材質内側:ポリプロピレン 外側:ポリエチレン 断熱材:ポリウレタン
質量(kg)6.2
色OD
容量(L)66
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×497×352
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310
1個(1個)
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。
フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。
水抜き栓付
滑り止めのゴム付
持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃)
質量(g)3600
容量(L)20
収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230
アズワン品番65-2241-58
保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
¥13,500
税込¥14,850
欠品中
色ホワイト
容量(L)47
仕様キャスター、水抜き栓付
エスコ品番EA917AJ-47
材質本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU
質量(kg)4.6
外寸(mm)620×360×390(H)
内寸(mm)510×285×295(H)
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
仕様本体内側は抗菌仕様
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
質量(kg)4.4
容量(L)44.9
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
仕様本体内側は抗菌仕様
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
質量(kg)3.5
容量(L)31.7
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
仕様本体内側は抗菌仕様
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
質量(kg)2.5
容量(L)19.3
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
材質本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン
質量(g)270
容量(L)18.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×330×250
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×200
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
材質本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン
質量(g)150
容量(L)7.9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×170×180
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38
エスコ品番EA917AA-30
材質EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)550×315×191(H)
内寸法(mm)550×350×199(H)
外寸(mm)600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):425×345×345、(425×345×130)
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
質量(kg)1.4
色ブラック
容量(L)43
アズワン品番64-7946-72
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×290
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):380×290×290、(380×290×130)
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
質量(kg)1.08
色ブラック
容量(L)25
アズワン品番64-7946-71
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×240
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
EA917AS-12B用。内容物:樹脂ベース、ゴム取っ手、ビス2本。
材質ゴム、PP
1組(1組)
¥830
税込¥913
翌日出荷
身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン
質量(g)約60
適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで
適合バンド幅(mm)約50まで
サイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
関連キーワード