31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様左ねじ エスコ品番EA638SC-12 材質ステンレス 穴径(Φmm)12.1 ねじ径M12 ねじ径(mm)M12 寸法b(mm)50 アイ部内径(Φmm)12.1 寸法c2(mm)35 リング厚(mm)14
1個
1,320 税込1,452
当日出荷


1個
320 税込352
当日出荷

付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-12 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)28 使用荷重(kg)220 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)200 ねじの呼びM12
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)30 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)340 アイ部内径(Φmm)30
1個
300 税込330
当日出荷

1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

材質 内径(Φmm)30 ねじ径M12 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)220 ねじ径(mm)M12×22 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)30
1個
515 税込567
翌日出荷

1本
3,260 税込3,586
翌日出荷

1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様専用キー付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10 質量(kg)0.2 ねじ径M12 使用荷重(t)0.75 ねじ径(mm)M12×18 塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷


1個
3,240 税込3,564
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
255 税込281
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)







1個
3,090 税込3,399
翌日出荷


二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-26
1箱(5個)
370 税込407
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-21
1箱(5個)
665 税込732
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-27
1箱(5個)
570 税込627
翌日出荷

。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
1箱(5個)
295 税込325
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)