24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
135 税込149
当日出荷


仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
630 税込693
当日出荷


付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個 エスコ品番EA638ME-6 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)16 ねじ径M6 使用荷重(kg)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)120 ねじの呼びM6
1個
810 税込891
当日出荷

材質 内径(Φmm)16 ねじ径M6 線径(Φmm)5.8 使用荷重(kg)60 ねじ径(mm)M6×14 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)16
1個
特価
449 税込494
当日出荷

1個
2,210 税込2,431
当日出荷

エスコ品番EA638SD-31 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 ねじ径M6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)80 ねじ径(mm)M6 アイ部内径(Φmm)20
1個
545 税込600
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
705 税込776
当日出荷


1本
680 税込748
当日出荷

1本
730 税込803
翌日出荷


鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
295 税込325
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)110 使用荷重(t)16 線径(Φmm)48 使用荷重(kg)16000 アイ部内径(Φmm)110
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石 質量(g)40 耐荷重(kg)1.2 吸着力(N[kgf])9.5 サイズ(mm)40×5 ねじサイズM6×20
1袋(2個)
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様最小値(mm):150 エスコ品番EA638SH-206L 材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304 寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6 ねじ径M6 破断荷重(kN)11
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷