7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.43 質量(g)234 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ 芯径(mm)76 保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
1,930 税込2,123
翌々日出荷

全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.43 質量(g)130 長さ(m)9.1 シリーズゴリラ(GORILLA) 芯径(mm)内芯:76
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

水回り、アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
厚さ(mm)0.43 質量(g)267 芯径(mm)76 アズワン品番64-7956-52
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
1セット(5巻)
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに 材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)内芯:76
1巻
695 税込765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに 材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系 幅(mm)47 厚さ(mm)0.43 グレー 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)27 粘着力(N/10mm)11.5 引張強度(N/10mm)82.3
1巻
3,540 税込3,894
当日出荷