4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 エスコ品番EA119A-1 材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品 アズワン品番65-9311-21
1袋
1,140 税込1,254
翌日出荷

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:5kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品 アズワン品番65-9311-22
1袋
5,140 税込5,654
翌日出荷

。シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品 アズワン品番65-9311-23
1袋
17,600 税込19,360
翌日出荷