軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-12
材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ400
質量(kg)1.4
取付場所壁面、ポール
曲率半径800R
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-11
材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ315
質量(kg)1.2
取付場所壁面、ポール
曲率半径500R
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付
エスコ品番EA724ZK-6
材質鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)665×340
質量(kg)0.73
取付場所壁
曲率半径414R
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
大型クリップで取付が簡単。
角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60
質量(g)750
取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚
設置場所屋内
曲率半径850R
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個
エスコ品番EA724ZV-17
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)600
設置場所屋内
曲率半径850R
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個
エスコ品番EA724ZV-16
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)450
設置場所屋内
曲率半径600R
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個
エスコ品番EA724ZV-18
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)Φ440、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)×2個
質量(g)900
設置場所屋内
曲率半径800R
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付
エスコ品番EA724ZK-5
材質鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)480×247
質量(kg)0.42
取付場所壁
曲率半径301R
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
付属品:吊し用ひも(アクリル製)付。フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
グリーンマーク認定
片面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せるサインスタンド
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5
レンズ径(Φmm)75
エスコ品番EA756ME-75
材質(黒い部分)樹脂
全長(mm)172
質量(g)90
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:白
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-33
1巻
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
1巻
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
アズワン品番68-1867-59
1箱(10巻)
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
アズワン品番65-9273-55
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など
材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)70
厚さ(mm)約0.150
全長(m)25
目盛赤黄20cm間隔
1巻(1巻)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け
エスコ品番EA944MG-3
厚さ薄手
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
使用温度‐20/110℃
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
50mmまでのポールや柱に取付可能です。
ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途店舗の防犯や日常の安全確認に
エスコ品番EA724Z-13D
材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル
寸法(mm)Φ150×240(L)
タイプクリップ取付
クリップ幅(mm)33
色(フレーム)ブラック
曲率半径300R
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
仕様曲面:180R
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)220×165
質量(g)200
アズワン品番65-2173-40
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。
エスコ品番EA944MG-4
材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
仕様曲面:280R
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)340×240
質量(g)350
アズワン品番64-7912-76
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
仕様曲面:600R
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)325×485
質量(g)1000
アズワン品番65-2173-50
1個
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
仕様曲面:280R
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)340×240
質量(g)410
アズワン品番64-7912-77
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
仕様曲面:400R
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)460×330
質量(g)800
アズワン品番65-2173-41
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
仕様曲面:400R
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)230×330
質量(g)440
アズワン品番65-2173-49
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-97
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-98
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
エスコ品番EA943VA-4
テープ地色白
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
筒状シュートで傘を1本ずつ収納。使わない時は簡単に折りたたむことができます。折りたたみ傘用フック付
セット内容:スタンド大×1個、スタンド小×1個、老眼鏡×3本(強・中・弱)、「ご自由にお使いください」シール×2枚。老眼鏡は抗菌仕様(SIAA認定商品)です。※スタンドは抗菌仕様ではありません。
仕様●仕様:めがね3本+スタンド●サイズ:スタンド/210(W)×75(D)×81(H)mm 老眼鏡/145(W)×30(D)mm、テンプル長さ/135mm●重量(g):252●材質:レンズ/アクリル(単焦点クリアーレンズ)フレーム/プラスチック●レンズカラー:クリアー●強中弱の老眼鏡がセットになった老眼鏡スタンド
アズワン品番65-9283-67
1セット
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
関連キーワード