エスコ品番EA440DW-81
厚さ(mm)5
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
エスコ品番EA440DW-61
厚さ(mm)5
1個
¥3,120
税込¥3,432
欠品中
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)5
色透明
サイズ(mm)550×650
アズワン品番64-7849-89
1枚
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)5
寸法(mm)180×320
色透明
アズワン品番64-7849-87
1枚
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
仕様表面硬化処理タイプ
厚さ(mm)5
色透明
サイズ(mm)650×1100
アズワン品番64-7849-90
1枚
¥20,600
税込¥22,660
当日出荷
エスコ品番EA440DW-63
厚さ(mm)5
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
厚さ(mm)5
寸法(mm)320×550
色透明
アズワン品番64-7849-88
1枚
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-71
厚さ(mm)5
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-49
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル
長さ(mm)1000
幅(mm)200
厚さ(mm)5
アズワン品番64-2295-24
シマ幅(mm)45
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)5
仕様粘着式(剥離紙付)
エスコ品番EA983FH-5
幅(mm)200
質量(g)240
長さ(m)10
シマ幅(mm)45
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状波型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状P型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル
長さ(mm)2000
幅(mm)200
厚さ(mm)5
アズワン品番64-2295-25
シマ幅(mm)45
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
材質クッション:軟質ウレタンフォーム、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル
長さ(mm)2000
幅(mm)100
厚さ(mm)5
アズワン品番64-2295-23
シマ幅(mm)45
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。
縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。
用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱、配管の保護材に
色イエロー
材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂
厚さ(mm)5
エスコ品番EA983FE-160S
質量(g)約1550
寸法(幅W×長さL)(mm)約1200×1800
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
色黒
構造セル:半独立半連続気泡
危険物の類別非危険物
材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム
長さ(mm)50
幅(mm)12
厚さ(mm)5
色イエロー
質量(g)14/6個
アズワン品番64-7983-30
入数6個
1袋(6個)
¥390
税込¥429
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状P型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状波型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状V型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状V型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
関連キーワード