「アクリル 洗剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水分蒸発後、プラチナナノコロイドが付着した状態が7日間継続します。アルコール除菌スプレーはアクリル板に使い続けると白化しますが、当品はアルコールを含まないため白化が起こりにくいです。硬質塩化ビニール板、PET樹脂板、ポリカーボネート板のパネルにもお使いいただけます。成分は水と食品添加物のみで構成されており、さらにプラチナナノコロイドは食品繊維でコーティングされているため安心・安全です。(株)食環境衛生研究所にて効果が立証されました。(ただし、薬機法にて商品への表示は不可)。医薬品・医薬部外品ではありません。洗浄剤ではありません。全てのウイルス・全ての菌に効果があるわけではありません。
用途アクリルパネル用
成分水、プラチナのコロイド
質量(g)356
内容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×220
アズワン品番65-2243-18
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに
材質シリコン樹脂系
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)100
硬化時間(分)90(23℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。
使用場所浴室
エスコ品番EA928AG-57A
材質アクリル、ポリウレタン
寸法(mm)150×80×50
適合用途風呂掃除
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。フックに引っ掛ける紐付き。
材質アクリル、ポリウレタン
サイズ(mm)150×80×50
1袋(10本)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400
エスコ品番EA928AY-86
材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル
全長(mm)150
質量(g)220
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。
柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-32
材質(モップ)アクリル繊維
全長(mm)170
モップ寸法(mm)450
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム
寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450
質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280
段数3段
到達距離(m)7.65
アズワン品番64-2280-27
1セット
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)500
エスコ品番EA928AY-87
材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル
全長(mm)150
質量(g)230
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
関連キーワード