インパクトドライバー用。マキタ・HIKOKI対応。水平・鉛直測定可能。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付。固定樹脂バネを広げて簡単装着!。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番65-3888-80
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個
アズワン品番65-3888-84
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌々日出荷
アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂。アクリル系。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。
タイプ蓄光
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-24
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手
アズワン品番65-2317-56
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)150(W)×20(D)×50(H)
全長(mm)150
質量(g)110
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
アズワン品番64-7911-12
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)100(W)×20(D)×50(H)
全長(mm)100
質量(g)70
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
アズワン品番64-7911-11
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):300●重量(g):260●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●ゴム磁石付●単4形電池×2本●LEDライトユニット付
アズワン品番65-9273-54
1本
¥4,890
税込¥5,379
翌々日出荷
材質本体:ABS樹脂+アルミ、気泡管:アクリル、液体:石油系液体
寸法(mm)120×53.5×16
質量(g)62
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番64-7911-04
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)200(W)×20(D)×50(H)
全長(mm)200
質量(g)135
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
アズワン品番64-7911-13
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)350
質量(g)360
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
使用温度(℃)-10~50
角度の測定範囲(°)90×4方向(360)
表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)
アズワン品番64-7911-08
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)450
質量(g)450
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
使用温度(℃)-10~50
角度の測定範囲(°)90×4方向(360)
表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
アズワン品番64-7911-09
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
関連キーワード