7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
750 税込825
当日出荷

仕様2間用 材質アクリル100% 質量(g)約100 ロープ径(Φmm)8 ロープ長さ(m)5
1本(1本)
800 税込880
翌日出荷

付属品:吊し用ひも(アクリル製)付。フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
グリーンマーク認定
1枚
1,500 税込1,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
仕様●規格:B1●サイズ(W×H)mm:732×1034●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひも アズワン品番65-2186-18
1枚
5,190 税込5,709
当日出荷

フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
仕様●規格:B2●サイズ(W×H)mm:519×732●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひも アズワン品番65-2186-19
1枚
3,080 税込3,388
当日出荷

熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済み アズワン品番65-9282-89
1枚
2,350 税込2,585
翌日出荷

超低振動で疲れません 便利で革新的なデザインで片手で使いやすい 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム) 世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース アズワン品番65-2153-18
1台
31,100 税込34,210
翌日出荷