2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235 エスコ品番EA650DD-1 材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg)4.42 ヘッド寸法(mm)200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540 アズワン品番65-5669-87
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷