64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


文字内容アセチレン 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-36A 寸法(mm)450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要アセチレン瓶用 材質ポリプロピレン エスコ品番EA334E-30 長さ(mm)1000 口径(Φmm)280 折径(mm)440
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷

1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ エスコ品番EA300-2 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
650 税込715
当日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷





1個
650 税込715
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷


1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


1個
770 税込847
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷


アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
7,350 税込8,085
翌日出荷

用途調整器用 エスコ品番EA300BB-14 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)94 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-13 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BB-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番EA300BA-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6 適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷