3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ エスコ品番EA300-2 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属) エスコ品番EA300M-2 材質真鍮 全長(mm)154 質量(g)79 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)