59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


文字内容アセチレン 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-36A 寸法(mm)450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
8日以内出荷

1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g アズワン品番65-2112-93
1個
960 税込1,056
当日出荷

アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側) 材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼 使用圧力(MPa)1 破壊圧力(MPa)3 適合ホース径(Φmm)5
1セット
7,350 税込8,085
翌日出荷

四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ) 幅(mm)70 全長(mm)145
1個
760 税込836
当日出荷


1個
特価
529 税込582
当日出荷



用途熔接器用 エスコ品番EA300BB-13 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g)39 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-10 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-10 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-20 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2113-05
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)30 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-30 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-20 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番65-2113-01
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


1個
650 税込715
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷




1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷