適合EA330KT
内径×外径(Φmm)5.0×12.0
最高使用圧力(MPa)2
ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300A-20
外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300AA-10
外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)ー25~60
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300AA-20
外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)ー25~60
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300AA-30
外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)ー25~60
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300A-10
外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)。
チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
セット内容レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ハリケーンバーナーケース、ガット
材質ケース:鉄
アズワン品番64-7832-85
1個
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板
アズワン品番65-9248-27
1台
¥111,600
税込¥122,760
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M
アズワン品番65-9248-26
1台
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
関連キーワード