14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切り無し。
エスコ品番EA506KB-2 材質PP 質量(kg)0.53 内寸法(mm)320×234×60 外寸法(mm)330×260×85
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

鍵2個付。ウレタン無し。
材質ABS板 質量(kg)1.2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×85×235 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×250
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

B5サイズが収納できます。
材質耐衝撃性コーポリマー ブラック 質量(g)428 外寸(mm)333×228×72 内寸(mm)318×200×50(蓋底58)(蓋を閉めた際の内寸の深さになります)
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

鍵付。内装はクッション材を使用。ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付。
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

エスコ品番EA506KB-6 材質本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー 幅(mm)255 質量(kg)0.345 高さ(mm)77 奥行(mm)250 内寸(mm)240×223×55(蓋底72)
1個
950 税込1,045
翌日出荷

フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック アズワン品番65-9260-42
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック アズワン品番65-9260-41
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA506KB-11 材質PP 質量(kg)0.26 有効内寸法・間口(mm)283 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)70
1個
815 税込897
翌日出荷

付属品:バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース。JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
220,000 税込242,000
8日以内出荷

14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース 寸法(mm)329×107×84 質量(kg)2.1 圧着範囲(mm2)14~60 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)80%:約30、100%:約40 公称出力(kN)42
1台
221,900 税込244,090
翌日出荷

ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避 アズワン品番65-9276-28
1台
219,900 税込241,890
8日以内出荷