「アダプタ アダプター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。
ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。
GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。
用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に
付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1
エスコ品番EA992BL-10A
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
1パック
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1パック
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂
下穴径(Φmm)44~48
取付穴径(mm)Φ35
1パック
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38
質量(g)360
溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17
適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用
溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8
サイズ(mm)60×55(H)
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
通水型ブラシヘッド(EA928BM-1/-4)と通水型ブラシハンドル(EA928BM-180/-360)を接続する際使用すると便利です。
エスコ品番EA928BH-5
首振角度(°)270
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。
ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
全長(mm)40
直径(Φmm)26
質量(g)110
ねじサイズ【オス】3/4、【メス】1/2
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
片側:ピンロックジョイント差し込み側。片側:丸ターミナル。
端子ねじM8
寸法(m)0.26
寸法(mm2)22
1組(2本)
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
色ブラック
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
1個
¥5,250
税込¥5,775
8日以内出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA443D
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)167×126×62
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート
コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無
アース端子×
プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
¥5,770
税込¥6,347
欠品中
材質真鍮
全長(mm)130
定格電圧1,000V (CAT)
定格電流(A)32
ピン径(Φmm)先径:1.8
プラグ径(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ