「アダプター 12.7」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA432RC-3
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
エスコ品番EA432RF-3
管サイズ(mm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
エスコ品番EA432RA-34
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
仕様入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm出力部:30mm
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)753
最大トルク(N・m)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×284×32
アズワン品番64-7926-25
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。
インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応
セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個)
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
寸法(mm)本体:59×284×32
質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380
最大トルク(N・m)500
入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7
アズワン品番64-7926-26
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
差込角(inch)3/4(凹)、1/2(凸)
エスコ品番EA618DC-64
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
エスコ品番EA618BC-34
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
差込角(inch)1/2(凹)、3/8(凸)
エスコ品番EA617ZR-1C
全長(mm)44
めねじサイズ1/2inch
おねじサイズ3/4inch
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
エスコ品番EA617YR-1C
全長(mm)31
めねじサイズ3/8inch
おねじサイズ1/2inch
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
全長(mm)48
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2204-16
対辺寸法(inch)1/4"
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
差込角(inch)メス3/4×オス1/2
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番EA164E-64
全長(mm)52
質量(g)175
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
差込角(inch)メス1/2×オス3/4
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24
エスコ品番EA164D-46
全長(mm)44
質量(g)146
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
差込角(inch)オス3/8×メス1/2
適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16
エスコ品番EA164C-34
全長(mm)32.5
質量(g)53
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
差込角(inch)凹3/4、凸1/2
エスコ品番EA617WR-1A
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)160
おねじサイズ3/4”(19mm)
差込角(inch)1/2”(12.7mm)
アズワン品番64-7828-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
差込角(inch)メス1/2×オス3/8
適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164AA-19
エスコ品番EA164D-43
全長(mm)36
質量(g)68
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
全長(mm)41.7
質量(g)110
おねじサイズ3/8”(9.5mm)
差込角(inch)1/2”(12.7mm)
アズワン品番64-7828-26
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能
切込み深さ微調整機構付
切粉の飛散を軽減する
二重絶縁
電子制御
スピンドルロック付
集じん機取付可
仕様●名称:本体●取付ビット軸径:6.0・8.0・12.0・12.7・6.35mm(6.0mmはチャックスリーブを使用・8.0mmはコレットチャックを使用・12.7・6.35mmが別売のコレットチャックを使用)●回転数:8,000~22,000rpm●電源:AC100V/1,430W●サイズ:全長:320mm●重量:6.3kg●コード長:2心・2.5m●電流:15A●付属品:ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイドセンタリングゲージテンプレートガイドテンプレートガイドアダプタダストガイドダストガイドアダプタスパナ(口幅23mm)コレットチャック(8mm)チャックスリーブ(6mm)ガイドバーバーホルダ●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-8ストップカーボン:EA813HH-18
アズワン品番65-2221-40
1台
¥57,900
税込¥63,690
3日以内出荷
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
セット内容<セット内容>:21点ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:125・250mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント
質量(kg)3.4
ケース寸法(mm)385(W)×245(D)×70(H)
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7887-37
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm
セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸
差込角(inch)1/4・1/2
アズワン品番65-2166-75
1組
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm
ケース寸法(mm)300×230×165
差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"
アズワン品番64-7908-60
総質量(kg)8.9
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
関連キーワード