28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ湿度計
温度計の種類湿度計 温度表示方式アナログ エスコ品番EA742MB-3 材質プラスチック 寸法(mm)Φ65×25(D)mm 測定範囲(%)0~100 設置方式壁掛け
1個
1,730 税込1,903
当日出荷



コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100% アズワン品番65-2175-67
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷


仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示 材質樹脂 測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH サイズ140×152×31mm
1個
4,690 税込5,159
8日以内出荷










温度、湿度、露点温度の3つの値がわかる露点計です。結露予防でダニ・カビシャットアウト!電池不要で計測をします。安心と信頼の日本製。掛・置兼用。
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷





材質本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス 寸法(mm)本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H) 質量(kg)1.5(金具込み) アズワン品番64-7913-19
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷





1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH エスコ品番EA742CA-3A 質量(g)135(電池含む) 電源単4電池×1本 精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー 分解能(℃)1 機能最大最小温湿度表示 サンプリング周期毎10秒 電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用) 設置方式卓上・壁掛け 温度表示方式デジタル・アナログ バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH 分解能(%RH)1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷