415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
330 税込363
翌日出荷

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
330 税込363
翌日出荷

1個
330 税込363
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ穴:Φ6.5、ねじ間:93.5、幅:21、高さ:38 オレンジ
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:132、幅:27、高さ:45 オレンジ
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303 寸法(mm)全長:50、幅:50、厚み:11.5、穴径:6.5 板厚(mm)11.5 縦(mm)50 横(mm)50 ねじ穴数4
1個
935 税込1,029
翌日出荷

材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303 寸法(mm)全長:40、幅:40、厚み:9、穴径:5.5 板厚(mm)9 縦(mm)40 横(mm)40 ねじ穴数4
1個
900 税込990
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:117、幅:26、高さ:41 ブラック
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:179、幅:28、高さ:50 ブラック
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986SG-50 材質ナイロン6 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×32 許容荷重(kg)220 質量(g)140 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)62
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-100 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)600 質量(g)640 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)125
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
仕様●全長:100mm●刃幅:150mm●材質:ポリアミド●重量:57.4g●鈑金用●滑り止め付 アズワン品番65-9265-91
1本
600 税込660
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)750 質量(g)860 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)145
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷



1個
555 税込611
当日出荷


洗剤なしでお手軽に網戸掃除ができるクロスです。ハードな汚れは水拭きで、軽い汚れはドライで。網戸モップ(EA928AC-7)に装着可能
仕様●型番:850-G●サイズ:約230×405mm●材質:ポリエステル、ナイロン アズワン品番65-3897-03
1枚
460 税込506
翌日出荷

仕様対応ゴム:3.5~6.8mm 材質本体:ABS、ローラー部:ポリアセタール 全長(mm)150
1個
505 税込556
欠品中

1パック
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-99
1パック
535 税込589
翌日出荷

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
305 税込336
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
当日出荷

サビに強く、耐候性に優れています。
材質アルミ 幅(mm)910 シルバー 長さ(m)2 線径(Φmm)0.25 メッシュ18/16 目開き(mm)縦1.5、横1.2
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

付属品取付パーツ×15本 材質ポリプロピレン サイズ0.16×6m アズワン品番64-2287-78 目合い(mm)6
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

グラスファイバーで補強されたポリアミドフレームでできているので、軽くて丈夫です。
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
材質スチール
1本
825 税込908
翌日出荷

ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
材質スチール
1個ほか
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)