28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含) 電源9V電池×1個(付属) 精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%)±2.0 分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能ホールド機能 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0~199900 測定周期(回/秒)2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

頭や首を冷やし快適さを保ちます
材質綿 寸法(mm)915×60 カモフラージュ アズワン品番64-7945-89
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

ケブラー縫製。滑らかな面が手のひらに当たるように裏返しになっているため、快適さが向上します。
1双
6,160 税込6,776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎性ケブラー糸縫製。 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 親指内側と手の平の一部に補強付。
エスコ品番EA353AT-31 質量(g)約323 袖口幅(cm)約18
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

耐炎性ケブラー糸縫製。 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 親指内側と手の平の一部に補強付。
エスコ品番EA353AT-32 質量(g)約396 袖口幅(cm)約20
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に。 快適さと回転力をあげるためのクッション性のグリップハンドル。 正確にフィットできる精巧な機械加工チップ。
寸法(mm)(+)#1、#2、#2、#4、(-)4.7、6.3、6.3 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-59
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
材質ネオプレン 裏:綿ライナー付 長さ(mm)中指:80 厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)約787 サイズL
1双
12,000 税込13,200
翌日出荷

ショットブラスト仕上げ。人間工学に基づいた硬質プラスチックハンドルによりツールをしっかりと握ることができ、精度、快適さ、衝撃を吸収します。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。
1本
4,020 税込4,422
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革 厚さ(mm)1 シリーズFASTFIT 入数(双)1 機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
1双(1双)
3,200 税込3,520
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先は13~16AWGの電線を簡単に切断できます。ノッチは20~23AWGの電線を簡単に剥くことができます。鋸歯状の刃により、切断時に滑らずに対象物を保持できます。高品質の高炭素ステンレス鋼から製造。快適さと耐久性を実現する強化ナイロンハンドル。
1個
870 税込957
翌日出荷

セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)26 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-260 形状ローカット 種類静電安全靴 規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800 機能静電、抗菌、防臭 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)28 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-280 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)25.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-255 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)24 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-240 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-275 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-265 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電、抗菌、防臭 JIS規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)27 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-270 形状ローカット ブラック 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)25 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-250 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電、抗菌、防臭 JIS規格JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JIS T 8103 ED-P/C3/革製 SEF合格。 ワイドACM樹脂先芯入り。 静電靴の着用が識別しやすい「イエローソール」。 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。 ゆりかごの様な快適さ。 足裏をしっかりサポートし圧力を分散「クレイドル・インソール」採用。 ミッドソールには加水分解しない「SX高機能樹脂」を採用。 抗菌防臭加工のインソール搭載。 かかと部に再帰反射材付。
サイズ(cm)24.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革・メッシュ エスコ品番EA998VJ-245 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)ウレタン+ゴム 標準質量(g/片足)800(26cm) 機能静電・クッション性・耐滑性・柔軟性・抗菌・防臭 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

上下セット。フード取り外し可能。伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート) サイズ3L 質量(g)815 適応身長(cm)180~190 適応胴囲(cm)90~100 耐水圧(mm)35000以上 適応胸囲(cm)92~102 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1着(1着)
36,300 税込39,930
翌日出荷

ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51 入数(枚)100
1箱(100枚)
4,940 税込5,434
当日出荷

ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーあり。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
サイズL 仕様ロールカフ エスコ品番EA354BD-72 材質ニトリルゴム100% 厚さ(mm)0.2 入数(枚)50 機能耐薬品・耐突刺 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.8~25.4 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし
1袋(50枚)
3,820 税込4,202
当日出荷

スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)
仕様●メーカー:エー・アンド・デイ●型番:UC-421BLE●最大計量:150kg●最小表示:0~100kgまで/50g、100~150kgまで/100g●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:330(W)×330(D)×40(H)mm●重量:約2.3kg●付属品:補足足×4個、単3電池×4本●電池寿命:約5ヶ月(アルカリ電池使用時/1日5回測定)●動作温湿度範囲:10℃~40℃ 30%RH~85%RH●保存温湿度範囲:-10℃~+60℃ 30%RH~85%RH●通信方式:Bluetooth Ver.4.2 アズワン品番65-3888-57
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷

カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面 名称マスク本体
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71 入数(枚)50
1袋(50枚)
3,950 税込4,345
当日出荷

タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革 厚さ(mm)2.5 規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
1双(1双)
13,500 税込14,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)