7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA986MP-150 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-200 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-125 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
12,200 税込13,420
8日以内出荷

エスコ品番EA986MN-250 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-160 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)550 車輪径(Φmm)160 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-200 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

関連カテゴリ