13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性 アズワン品番65-3882-02
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄 内容量(kg)18
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤。アルカリ性。豊かな泡立ちと強力な洗浄力でボディ表面の油分を除去し、塗装面をピュアな状態にします。
内容量(L)1.8 危険物の類別非危険物
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,410 税込3,751
翌日出荷

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度75vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がりニオイ気にならない食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)
内容量(L)4.5
1本
5,870 税込6,457
翌日出荷

弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度65vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がり食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)消防法危険物非該当
内容量(L)4.5 関連資料SDS日本語(0.36MB) チラシ(1.47MB)
1本
4,260 税込4,686
翌日出荷

使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド! アズワン品番65-3896-29
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。※水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水は無色です。中性~弱酸性。本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。使用できないトイレ:タンクに手洗いのないトイレ、タンクのお水をおしり洗浄に使うトイレ、簡易水洗トイレ(くみ取り式)。「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料 内容量(g)詰替用(30) 使用の目安手洗い付トイレタンクに1個 使用期間3~5週間
1個
400 税込440
翌日出荷

プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905 時間仕様湯沸し時間:約24分 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 年間消費電力量(kWh/年)273h 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
25,300 税込27,830
翌日出荷

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応 仕様細目 その他【平均粒径(μ)】5~10 粒度#2000 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,020 税込3,322
翌日出荷

強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~40 規格能力単位:A-1、B-1、C 主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 ホース長さ(mm)310 型式承認番号消第30~17号 サイズ(mm)200×530(H) 放射時間約30秒 放射距離6~8m 薬剤量(kg)3 総質量(kg)約6.1
1本(1本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。中性~弱アルカリ性。#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応 仕様中目 使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。 粒度#1000 粒径(μm)平均10~15 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,020 税込3,322
翌日出荷