フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体
成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤
エスコ品番EA922HB-52
材質レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)200×300
効果除菌
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
密着ジェルがしっかり手にとどまり、爪の間などにも行き渡って消毒します。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)230
アズワン品番65-2243-27
関連資料SDS日本語(0.13MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1個(230mL)
¥720
税込¥792
翌日出荷
消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)800
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥405
税込¥446
欠品中
弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度65vol%)
厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がり食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)消防法危険物非該当
内容量(L)4.5
関連資料SDS日本語(0.36MB) チラシ(1.47MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度75vol%)
厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がりニオイ気にならない食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)
内容量(L)4.5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
[EA922HB-35F]詰替用。除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。
仕様詰替用
材質不織布
質量(g)280
シートサイズ(mm)130×170
サイズ(mm)70×60×155
繰り返し・詰め替え対応
1パック(100枚)
¥560
税込¥616
翌日出荷
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。
ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05mg/L」の表示がでる場合があります。
国家公安委員会の定める規定に準拠します。
材質PP
測定範囲0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度)
質量(g)50(電池含む)
電源単4電池×2本(別売)
測定精度0.05mg/1BrAC
表示方式LCD(液晶)数値表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×105
分解能0.01mg/L
寿命(センサー)使用回数約500回
検知方式最新半導体式アルコールガスセンサー
アズワン品番64-7922-92
1個
¥3,250
税込¥3,575
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
保湿剤配合
そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59
成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン
エスコ品番EA922CT-2A
液性中性
関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB)
効果消毒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,420
税込¥2,662
8日以内出荷
ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。
材質ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用
寸法(mm)300×240(ペダルを含む場合/280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm
質量(kg)3.1
耐荷重(kg)50(実用)
アズワン品番65-2243-30
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
仕様(目安)600枚用
材質ABS、AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330
ペーパー寸法(mm)220×170
繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
べたつかずさっぱりとした使用感です。無香料なので調理中などの手指消毒にも。消防法上の危険物に該当しません。EA922C-42用手指消毒剤です。
内容量(mL)500
アズワン品番64-7948-32
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1個(500mL)
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
携帯に便利なミニボトル。毎日の除菌に。※アルコールは付属しておりません。
仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ホワイト●材質:ABS、PP、PET●重量:約24.2g
アズワン品番65-9245-36
危険物の類別非危険物
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
アズワン品番65-3881-82
危険物の類別非危険物
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃
容量(L)0.4
アズワン品番65-9245-60
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
アルコール入(赤液)
樹脂ケース入
ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)
洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。
吊り下げて使用、保管ができます。
ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂
アズワン品番65-2170-55
1本
¥575
税込¥633
翌日出荷
付属品:蓋・中蓋・ノズル・ノズル固定キャップ。アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能。持ち運びがしやすく、原料には再生樹脂は使用していないグレードの高いタイプです。
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)225
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)詰替用(250)
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします
付属品マイクロファイバークロス入
成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)
容量(mL)30
アズワン品番64-2260-63
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)1330
質量(kg)2.7
吐出量(mL/ストローク)400
吐出口外径(Φmm)31
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50
軸径(Φmm)8
長さ(mm)22(ハブ)
色ブラック
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)50
質量(g)20
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)18
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)0.5
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。
成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料
入数(枚)30
シートサイズ(mm)300×300
1パック(30枚)
¥620
税込¥682
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。
材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316
全長(mm)1200
質量(g)900
吐出量(mL/ストローク)380
吐出口外径(Φmm)22.5
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
細/極細両用。速乾性・耐水性。アルコール系インクを使用。
線幅(mm)細:1.0~1.3、極細:0.5
太・細両用
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
キャップ安全性ISO規格適合
アルコール系インクを使用しています。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
エスコ品番EA765BV-12B
質量(g)25.1
タイプツイン
線幅(mm)太6.0 細1.5~2.0
寸法(Φ×Lmm)21.8×140.8
インク油性染料(アルコール系)
入数1本
線の太さ太字/細字
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-250
軸径(Φmm)45
長さ(mm)70(ハブ)
許容荷重(kg)5000
車輪径(Φmm)250
質量(g)4900
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)65
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥68,500
税込¥75,350
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150
軸径(Φmm)30
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)2500
車輪径(Φmm)150
質量(g)1700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ