「アルゴンガス 流量計」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
アズワン品番65-2114-38
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
関連キーワード