2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に エスコ品番EA920SW-3 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)-50~800 可使時間(分)10 硬化時間(時間)4~6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 表面仕上げツヤ消し 危険物の性状非水溶性
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に エスコ品番EA934SE-1 幅(mm)【フェルト】4 全長(mm)140 パールシルバー(アルマイトシルバー) 質量(g)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷