「アルミ 伸縮 棒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック
寸法(mm)伸長:5000縮長:1320
質量(g)860
段数5段
取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番65-3894-87
1台
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数21
1台
¥204,400
税込¥224,840
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数27
1台
¥231,200
税込¥254,320
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数24
1台
¥217,700
税込¥239,470
当日出荷
仕様4段伸縮ロック式シャフト
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト
質量(g)340
本体寸法(mm)660~2070
先端径(mm)60
アズワン品番64-7872-28
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
材質アルミニウム
仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
段数9段
全長(m)2.95
設置寸法・奥行(mm)1410~1540
設置寸法・幅(mm)774~882
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540
アズワン品番64-7943-63
適合寸法(mm)(最大天井)2950
収納寸法・幅(mm)2650
収納寸法・奥行(mm)155
収納寸法・高さ(mm)495
1台
¥119,200
税込¥131,120
欠品中
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
伸縮脚(mm)400
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)42.6
規格(社)仮設工業会認定品
付属品直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm)
エスコ品番EA905DF-4A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)690
収納寸法・奥行(mm)1600
収納寸法・高さ(mm)180
踏ざん数4
天板寸法・幅(mm)1510
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥118,700
税込¥130,570
当日出荷
関連キーワード