仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-45
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-47
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
関連キーワード