15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

錆の再発防止効果もあります。
用途ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに エスコ品番EA922JD-3
1個
480 税込528
当日出荷

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷

使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性 アズワン品番65-3882-02
1個
5,400 税込5,940
翌々日出荷

ガラス専用タイプです。 微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400 エスコ品番EA928AY-86 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)220
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品 材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム 寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450 質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280 段数3段 到達距離(m)7.65 アズワン品番64-2280-27
1セット
25,800 税込28,380
当日出荷

ガラス専用タイプです。 微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)500 エスコ品番EA928AY-87 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)230
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
エスコ品番EA928AB-35 材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、クリップ:ポリエチレン 全長(mm)1370~2007
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
1枚
76,000 税込83,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々 アズワン品番65-9342-59
1枚
35,000 税込38,500
翌日出荷

硬い糸と柔らかいマイクロファイバーの2種類の繊維をもつクロスを使用し、網戸の目に詰まったホコリや汚れをかき出して、吸い取り、きれいに拭き取る事が出来る網戸用モップと網戸用クロスです。洗剤を使わず、手軽に網戸のお掃除が出来るハンディ型のモップです。ちょい伸びハンドル(約10cm伸びます)で、高いところや手の届きにくい足元の網戸も簡単にお掃除できます。付属のマイクロファイバークロスは汚れても、外して洗う事が出来るので、経済的です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:849-ST●サイズ:クロス/約230×405mm、ヘッド/約225×76mm●材質:ヘッド・ストッパー/ポリプロピレン、柄/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、クロス/ポリエステル、ナイロン●全長:325~445mm●スグ落ち網戸クロス1枚付 アズワン品番65-3897-02
1本
990 税込1,089
翌日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付 エスコ品番EA122BK-2 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

ノズル長(mm)565 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AD 全長(mm)720 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ノズル長(mm)60 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AC 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ エスコ品番EA122BK-1 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 取付ねじワンタッチプラグ 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12 エア量(L/min)80
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷